Referenties
Spartex:FHC6X55PF10ISO
Rubix:08115291
Fabrikant:010642.10000.0060.055
EAN:4043952600146


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X55
Verzonkenkopschroef HC 6X55 gedeeltelijke draad - SW4 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1208 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6