Referenties
Spartex:CHCTB8X20PF8Z
Rubix:0899100499
Fabrikant:006912.08100.0080.020
EAN:4043952488041


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 6912 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X20
Platte inbusbout met geleidingsgat 8X20 - SW6 staal verzinkt DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1033 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 51,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8