Referenties
Spartex:FHC24X120PF10ISO
Rubix:08111319
Fabrikant:010642.10000.0240.120
EAN:4043952601754


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X120
Verzonkenkopschroef HC 24X120 deeldraad - SW14 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 422 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,24 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24