Referenties
Spartex:CHCTB6X20PF8
Rubix:08120356
Fabrikant:006912.08000.0060.020
EAN:4043952485323

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X20
Bolkopschroef met geleidingsgat 6X20 - SW5 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6
