Referenties
Spartex:THBT8X20EF8
Rubix:08070104
Fabrikant:000561.08002.0080.020
EAN:4043952103326

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT KLEINE KOP/TAP LANG D561 M8X20
Zeskantkopbout 8X20 - totale draad - staal 8.8 DIN 561
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 994 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
