Referenties
Vervangen ref.:TH18X140EF8
Spartex:TH18X140EF8ISO
Rubix:08012021
Fabrikant:004017.08000.0180.140
EAN:4043952444634


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M18X140
Metaalschroeven TH totale draad 18X140 - SW27 staal 8.8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,18 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 87,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18