Referenties
Spartex:THBT10X30EF8
Rubix:08070112
Fabrikant:000561.08002.0100.030
EAN:4043952103432

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT KLEINE KOP/TAP LANG D561 M10X30
Zeskantkopbout 10X30 - totale draad - staal 8.8 DIN 561
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,66 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
