SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M16X170

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X170EFA2-70
Rubix:08213926
Fabrikant:0933216 170
EAN:4043377089403
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M16X170

Technische samenvatting

Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M16X170


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M16X170

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 3,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16