Referenties
Spartex:THF12X100X1,5PF10
Rubix:08062677
Fabrikant:000960.10000.0121.100
EAN:4043952310441


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT METRISCH FIJN D960 12X1,50X100/S=19
Zeskantkopmoer, 12X100 SW19 - fijne draad - staal 10.9 DIN 960 (ISO8765)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5200 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 960 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 73,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm