Referenties
Spartex:THF14X50X1,5PF10
Rubix:08062679
Fabrikant:000960.10000.0141.050
EAN:4043952310465


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT METRISCH FIJN D960 14X1,50X50/S=22
Zeskantkopschroef, 14X50 SW22 - fijne draad - staal 10.9 DIN 960 (ISO8765)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4225 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 960 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 52,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm