SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M12X220

Schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X220PF8Z
Rubix:08010946
Fabrikant:000931.08100.0120.220
EAN:4043952232019
SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M12X220

Technische samenvatting

Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
Kwaliteitsklasse8,8
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M12X220


Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 12X220 - SW19 staal verzinkt DIN 931

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht5175 g
Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
Kwaliteitsklasse8,8
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
Aangepaste tariefcode73181588
€ 71,18 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 86,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

220 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter