Referenties
Spartex:THFIN10X1,25X40EF8
Rubix:08020694
Fabrikant:000961.08000.0101.040
EAN:4043952313718

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M10X1,25X40
Zeskantschroeven met fijne draad 10X40 - SW17 staal 8.8 DIN 961
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3320 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 961 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 35,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
