SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X10/10
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:THE6X10EFA2
Spartex:THEMBC6X10EFA2-70
Rubix:A0021471
Fabrikant:6921206 10
EAN:4043377246417


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X10/10
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M6X10/10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm