Referenties
Spartex:THFIN12X1,5X35EF10
Rubix:08061604
Fabrikant:000961.10000.0121.035
EAN:4043952312575


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : 10.9 TAPBOUT METRISCH FIJN D961/I8676 M12X1,5X25/S=19
Zeskantschroeven met fijne draad 12X35 - SW19 staal 10.9 DIN 961
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4450 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 961 / ISO 8676 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,95 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen