Referenties
Spartex:THEMB16X70EF10
Rubix:08062642
Fabrikant:006921.10000.0160.070
EAN:4043952502273


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 ZESKANTFLENSBOUT D6921 M16X70
Zeskantschroeven met gladde basis en volle draad 16X70 - SW21 staal 10.9 DIN 6921
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3542,5 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,70 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 83,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen