SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M20X75

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X75PFA4-70
Rubix:08212516
Fabrikant:0931420 75
EAN:4043377084460
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M20X75
brand logo

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M20X75


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M20X75
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 3,74 excl. BTW
/ stuk
€ 4,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20