Referenties
Vervangen ref.:TH24X340PF8Z
Spartex:TH24X340PF8ZISO
Rubix:08011058
Fabrikant:004014.08100.0240.340
EAN:4043952416198


Technische samenvatting
| Lengte | 340 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M24X340
Metaalschroeven TH onderdraad 24X340 - SW36 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1290 g |
| Lengte | 340 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,40 excl. BTW
/ stuk
€ 21,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
340 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24