SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M12X90/S=19
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH12X90PFA4-80
Rubix:08211032
Fabrikant:093148012 90
EAN:4043377086617


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M12X90/S=19
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 45,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12