Referenties
Vervangen ref.:TH27X120PF8Z
Spartex:TH27X120PF8ZISO
Rubix:08011066
Fabrikant:004014.08100.0270.120
EAN:4043952416259


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M27X120
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 27X120 - SW41 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 695 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,10 excl. BTW
/ stuk
€ 8,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27