SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M5X95

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH5X95PFA2-70
Rubix:A0818852
Fabrikant:093125 95
EAN:4043377269829
SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M5X95

Technische samenvatting

Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M5X95


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M5X95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 68,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 83,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

95 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5