Referenties
Vervangen ref.:TH16X150PF8
Spartex:TH16X150PF8ISO
Rubix:08040134
Fabrikant:004014.08000.0160.150
EAN:4043952407769


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M16X150
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X150 - SW24 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6550 g |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,12 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 64,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
150 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16