Referenties
Spartex:THFIN12X1,25X35EF10
Rubix:08061630
Fabrikant:000961.10000.0122.035
EAN:4043952312650


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT METR. EXTRA FIJN D961/I8676 M12X1,25X35
Zeskantschroeven met fijne draad 12X35 - SW19 staal 10.9 DIN 961
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4400 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 961 / ISO 8676 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,78 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen