Referenties
Vervangen ref.:TH20X90PF8
Spartex:TH20X90PF8ISO
Rubix:08040170
Fabrikant:004014.08000.0200.090
EAN:4043952408599

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M20X90
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 20X90 - SW30 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6975 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20
