Referenties
Spartex:TH4X4EFA2-50
Rubix:A0818916
Fabrikant:093324 4
EAN:4043377270740


Technische samenvatting
| Lengte | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M4X4
SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M4X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 247,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
4 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M4