Referenties
Vervangen ref.:TH24X240PF8
Spartex:TH24X240PF8ISO
Rubix:08040221
Fabrikant:004014.08000.0240.240
EAN:4043952409442


Technische samenvatting
| Lengte | 240 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M24X240
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 24X240 - SW36 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 935 g |
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,64 excl. BTW
/ stuk
€ 10,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
240 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24