SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M6X22

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X22EFA2-70
Rubix:08211770
Fabrikant:093326 22
EAN:4043377091598
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M6X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M6X22


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M6X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6