Referenties
Vervangen ref.:TH27X130PF8
Spartex:TH27X130PF8ISO
Rubix:08040237
Fabrikant:004014.08000.0270.130
EAN:4043952409855


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M27X130
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 27X130 - SW41 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,81 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27