Referenties
Vervangen ref.:TH30X420PF8
Spartex:TH30X420PF8ISO
Rubix:08040284
Fabrikant:004014.08000.0300.420
EAN:4043952410486


Technische samenvatting
| Lengte | 420 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M30X420
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 30X420 - SW46 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2460 g |
| Lengte | 420 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,78 excl. BTW
/ stuk
€ 32,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
420 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30