SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M22X100/S=32

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH22X100EFA2
Spartex:TH22X100EFA2-70
Rubix:09403750
Fabrikant:0933222 100
EAN:4043377090119
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M22X100/S=32

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M22X100/S=32


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M22X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM22
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad22 mm
€ 99,80 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 120,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M22