Referenties
Vervangen ref.:TH8X45EF8GA
Spartex:TH8X45EF8GAISO
Rubix:08050261
Fabrikant:004017.08200.0080.045
EAN:4043952452448

Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 TAPBOUT ISO P. D933/I4017 M8X45
Metaalschroeven TH totale draad 8X45 - Zeskant SW13 staal galva ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2030 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 73,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8
