Referenties
Vervangen ref.:THFIN8X1X35EF10
Spartex:TH8X1X35EF10ISO
Rubix:08060416
Fabrikant:008676.10000.0080.035
EAN:4043952571828


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT METRISCH FIJN D961/I8676 M8X1,00X35
Zeskantkopschroef 8X35 - SW13 - totale fijne draad - staal 10.9 ISO 8676 (DIN961)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 961 / ISO 8676 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm