Referenties
Vervangen ref.:TH4X8EF8
Spartex:TH4X8EF8ISO
Rubix:08040403
Fabrikant:004017.08000.0040.008
EAN:4043952442081

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M4X8
Metalen schroeven TH totale draad 4X8 - SW7 staal 8.8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 149 g |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 20,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M4
