SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X60/60

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMBC10X60EFA2-70
Rubix:08213744
Fabrikant:69212010 60
EAN:4043377246325
SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X60/60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X60/60


SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M10X60/60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 68,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 83,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter