Referenties
Vervangen ref.:TH8X12EF8
Spartex:TH8X12EF8ISO
Rubix:08040451
Fabrikant:004017.08000.0080.012
EAN:4043952442883

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M8X12
Metaalschroeven TH totale draad 8X12 - SW13 staal 8,8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8
