SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M30X210

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH30X210PFA2-70
Rubix:08213872
Fabrikant:0931230 210
EAN:4043377081926
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M30X210

Technische samenvatting

Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M30X210


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M30X210

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM30
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad30 mm
€ 100,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 121,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

210 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M30