Referenties
Vervangen ref.:TH16X80EF8
Spartex:TH16X80EF8ISO
Rubix:08040530
Fabrikant:004017.08000.0160.080
EAN:4043952444115

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M16X80
Metaalschroeven TH totale draad 16X80 - SW24 staal 8.8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3600 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16
