Referenties
Spartex:TH12X560PFA2-70
Rubix:A0819726
Fabrikant:0931212 560
EAN:4043377079688


Technische samenvatting
| Lengte | 560 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M12X560
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M12X560
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 560 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,18 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 231,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
560 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12