Referenties
Spartex:VST2D8X30EF8.8
Rubix:0899101130
Fabrikant:000835.08000.0080.030
EAN:4043952142011

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D835 M8X30
DIN 835 5.8 Studs, metal end 2 d - dimension: M 6 x 16 PU=S (100 pieces)
Stelschroef, draadeind ˜ 2d 8X30 staal 8.8 DIN 835
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1470 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 835 |
| Metrische diameter | M8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
