4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M45
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20200.450.001
Rubix:08510065
EAN:8715492605337

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M45
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11000 g |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m45 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 359,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Diameter schroefdraad
45 mm
Metrische diameter
m45