Referenties
Spartex:STHCPL3X6Z
Rubix:08132450
Fabrikant:000913.12100.0030.006
EAN:4051427278332


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X6
Binnenzeskantbout, plat uiteinde 3X6 - SW1,5 - filt. Totaal - verzinkt staal DIN 913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
6 mm