SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X80

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC16X80EFA4
Rubix:A0824709
Fabrikant:4029416 80
EAN:4043377076632
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X80

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X80


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter schroefdraad16 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 107,18 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 129,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

16 mm

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Norm