Referenties
Spartex:STHCPL3X16
Rubix:08121603
Fabrikant:000913.12000.0030.016
EAN:4051427276925


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X16
Binnenzeskantbout, platkop 3X16 - SW1,5 - filt. Totaal - staal 45H DIN 913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 28,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm