Referenties
Spartex:STHCPL8X16
Rubix:08121632
Fabrikant:000913.12000.0080.016
EAN:4043952190807


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X16
Binnenzeskantbout, platkop 8X16 - SW4 - schroefdraad Totaal - staal 45H DIN 913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 882 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Land van oorsprong | PH |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm