Referenties
Spartex:GOUJ1.25-6X50EFA4
Rubix:08253421
Fabrikant:093946 50
EAN:4043377108128


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M6X50
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M6X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 127,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm