Referenties
Spartex:STHCPL10X50
Rubix:08121643
Fabrikant:000913.12000.0100.050
EAN:4043952191040


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X50
Binnenzeskantbout 10X50 - SW5 - schroefdraad Totaal - staal 45H DIN 913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2370 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,47 excl. BTW
/ stuk
€ 0,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm