Referenties
Spartex:STHCTETON4X30
Rubix:08132694
Fabrikant:000915.12000.0040.030
EAN:4043952199633

Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M4X30
DIN 915 45 H Hexagon socket set screws with full dog point - dimension: M 10 x 10 PU=S (200 pieces)
Binnenzeskantbout 4X30 - SW2 - schroefdraad Totaal - staal 45H DIN 915
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 418 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
