Referenties
Spartex:BTRCC12X400PFZ
Rubix:08321090
Fabrikant:000603.00100.0120.400
EAN:4043952122297


Technische samenvatting
| Lengte | 400 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M12X400
Ovaalkop-kraagschroef 12X400 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10000 g |
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,54 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 108,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
400 mm