Referenties
Spartex:STHCCUV8X30
Rubix:08121745
Fabrikant:000916.12000.0080.030
EAN:4051427285781


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M8X30
Binnenzeskantbout 8X30 - SW4 - filt. Totaal - staal 45H DIN 916
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 884 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
30 mm