SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X10

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL4X10EFA4
Rubix:08250210
Fabrikant:402644 10
EAN:4043377069795
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X10
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X10


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking