Referenties
Spartex:STHCCUV8X45
Rubix:08132721
Fabrikant:000916.12000.0080.045
EAN:4043952203736


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M8X45
Binnenzeskantbout 8X45 - SW4 - filt. Totaal - staal 45H DIN 916
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1360 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
45 mm